• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00453590 - Thermomètres en verre

  • Thermomètre machine sous gaine V Fiche technique : 20.2108 Type : DIN
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00453590
    • Référence Sonepar : 01235453590
    • EAN : 3663607014763
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermomètre machine sous gaine V Fiche technique : 20.2108 Type : DIN16185 N° de plan : . Logo société : JUMO Echelle de mesure : 0 .. +100 °C Forme : droit Longueur armature sup. : 150 mm Diamètre armature sup. : 30 mm Matière armature supér.: alu.doré Type de raccord : B Type de filetage : G1/2A Longueur du plongeur : 100 mm Diamètre du plongeur : 8x0,8 mm Matière du plongeur : St-1.4571 Particularités: Liquide organique bleu