• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00455667 - Thermostat pour montage

  • Thermostat pour montage en saillie, AMT suivant fiche technique 603090 603090/01
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00455667
    • Référence Sonepar : 01235700137
    • EAN : 3663607001312
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermostat pour montage en saillie, AMT suivant fiche technique 603090 603090/01-1-064-25-0-00-30-13-20-200-8-6/000 Type de base : Thermostat montage en saillie, AMT Extension type base : AMT-1 Rég. de temp. TR Désignation : avec tige rigide Plage de réglage : 50..300°C Différentiel coupure: 2,5% Raccord de process : doigt de gant à vis p intermédiaire Type racc. PA : G 1/2 Mat.racc.process : CrNi (acier inox.) Lg. utile : 200 mm Diam. tige plongeant: 8 mm Diamètre sonde : 6 mm Matière sonde : CrNi (acier inox.)