• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00457921 - Thermostat

  • Thermostat unipolaire pour montage en saillie série AMTs-2 Echelle de températur
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00457921
    • Référence Sonepar : 01235700141
    • EAN : 3663607001350
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermostat unipolaire pour montage en saillie série AMTs-2 Echelle de température : 0+50°C Différentiel de coupure : 2,5% Raccord : 1/2"G. inox Doigt de gant : 8x300 mm inox Couvercle du boîtier en polycarbonate Partie inférieure du boîtier en fonte d'aluminium Pouvoir de coupure 10A Protection IP54 Autres caractéristiques techniques suivant FT 35.6022