• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00468804 - Manomètres

  • Manomètre à tube de Bourdon, boîtier avec bague à baïonnette pour applications c
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00468804
    • Référence Sonepar : 01235468804
    • EAN : 3663607015364
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Manomètre à tube de Bourdon, boîtier avec bague à baïonnette pour applications chimiques Diamètre du boîtier : 100 mm Echelle de pression : -1 à 3 bar Matériau boîtier et raccord : INOX Raccord Process : 1/2"Gaz excentré au dos Précision : Classe 1,0 Indice de protection : IP65 Surcharge admissible : 130% de la valeur maxi de l'échelle Autres caractéristiques suivant fiche technique 35.4006