• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00477379 - Thermostat

  • Thermostat pour montage en saillie à réarmement manuel avec sécurité en cas de r
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00477379
    • Référence Sonepar : 01235700252
    • EAN : 3663607002524
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermostat pour montage en saillie à réarmement manuel avec sécurité en cas de rupture du bulbe série ATHf-70 Type 603021/70-2-046-00-2000-20-10-00-00-000-00-6/000 Echelle : +20+500°C Capillaire inox 2000 mm Bulbe inox 6x127 mm Couvercle du boîtier : polycarbonate, résistant au choc Partie inférieure du boîtier : fonte d'aluminium laquée Protection IP 54 Autres caractéristiques techniques suivant FT 60.3021