« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
JUMO REGULATION - 00478932 - JUMO frostTHERM-ATE
Type de base: Doigts de gants - Raccord de process : doigt de gant à visser - T
Fabricant : JUMO REGULATION
Réf. fabricant : 00478932
Référence Sonepar : 01235700230
EAN : 3663607002289
Description
Type de base: Doigts de gants - Raccord de process : doigt de gant à visser - Type racc. PA : G 1/2 - Mat.racc.process: CrNi (acier inox.) - Lg. utile: 100 mm - Diam. tige plongeant: 10 mm