• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00489441 - Manomètres

  • Manomètre à contact Type: RCh(Oe)100-3+M21 Dim. du boîtier: 100 mm Mat. du boît
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00489441
    • Référence Sonepar : 01235700258
    • EAN : 3663607002586
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Manomètre à contact Type: RCh(Oe)100-3+M21 Dim. du boîtier: 100 mm Mat. du boîtier: Inox Plage de mesure: 0..4 bar Echelle : 0..4 Bar Sortie contacts: 2 contacts 1x NF/1 x NO Type de contact: d'aiguille à aimant électromécanique Option 076: Pièce en contact avec milieu à mesurer en inox Précision : classe 1,0 Raccord : G1/2 v le bas