• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00509881 - JUMO AQUIS 500 CR

  • JUMO AQUIS 500 CR Régulateur/convertisseur de mesure pour conductivité, TDS, rés
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00509881
    • Référence Sonepar : 01235701977
    • EAN : 3663607023109
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

JUMO AQUIS 500 CR Régulateur/convertisseur de mesure pour conductivité, TDS, résistance et température (202565) Menus texte, affichage LCD, Choix de la langue d'utilisateur 1ère entrée commutable: conductivité électrolytique / Résistance / TDS (ppm) / Mesure de l'eau pure / ultra-pure pharmaceutique selon USP <645> avec des cellules conductives 2 ou 4 pôles Etendues de mesure (programmables) : . 2ème entrée Température : Pt100 / Pt1000 : -10 à +150°C . Type de compensation : automatique (USP), linéaire, eaux naturelles, eau ultra pure 202565/20-888-888-310-310-25/000 Type : Boîtier pour montage en saillie (IP67) Sortie 1 : Sortie analogique programmable Sortie 2 : Sortie analogique programmable Sortie 3 : Relais (inverseur) Sortie 4 : Relais (inverseur) Alimentation : AC/DC 20..30V,48..63Hz Fiche technique : 20.2565 Logo : Neutre Texte suppl. 1 : Ausf.Gruenbeck,NA-Schutzdeckel+Senkschr. Poids : env. 0,750 kg