• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00517139 - MIDAS S05

  • Convertisseur de pression MIDAS S05 Etendue de mesure 0/+10 bar relatif
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00517139
    • Référence Sonepar : 01235700651
    • EAN : 3663607023178
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Convertisseur de pression MIDAS S05 Etendue de mesure 0/+10 bar relatif Alimentation 8 à 30 Vcc Signal de sortie 4/20 mA, technique 2 fils Raccordement process à visser 1/4’’ G mâle inox Raccordement électrique connecteur DIN 43650, IP 65 Température du milieu admissible de -40 à 125°C Autre carateristique suivant fiche technique 40.1010

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver