• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00528994 - JUMO DELOS SI

  • Pressostat électronique avec afficheur DELOS SI Etendue de mesure : 100mbar à 60
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00528994
    • Référence Sonepar : 01235700712
    • EAN : 3663607023253
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pressostat électronique avec afficheur DELOS SI Etendue de mesure : 100mbar à 600bar (pression relative ou absolue) Mise à l'échelle 1:4 (turn down) Réglage du zéro : 10% de l'étendue de mesure nominale Précision : <0,5% de la fin d'étendue de mesure / en option <0,2% de la fin d'étendue de mesure Sortie : 1 x sortie de communication PNP (Sortie de commutation à transistors 250 mA) 2 x sortie de communication PNP (Sortie de commutation à transistors 250mA) 1 x sortie de communication PNP (Sortie de commutation à transistors 250mA) et 1 x sortie analogique Température du milieu : -40 à +100°C / jusqu'à 200°C en option Indice de protection : IP66 Raccordement électrique : connecteur coaxial M12 / câble fixe Raccord de process : 1/2"G. mâle inox Autre carateristique suivant fiche technique 40.5052

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver