• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00545740 - JUMO dTRANS p20

  • Convertisseur de pression dTRANS p20 Version boîtier court inox, avec afficheur
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00545740
    • Référence Sonepar : 01235701753
    • EAN : 3663607023420
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Convertisseur de pression dTRANS p20 Version boîtier court inox, avec afficheur et bouton de réglage Couvercle en matière plastique Etendue de mesure : -1+100 bar relatif Sortie : 4/20 mA 2 fils avec protocole HART Raccord process : 1/2" Gaz inox Limite de surpression : -1bar et de 5 à 10 fois la valeur de fin d'étendue suivant fiche technique 40.3025 Raccordement électrique : connecteur M12 Température ambiante admissible : -40+85°C (pour des températures inférieures à -20°C l'afficheur à cristaux liquides n'est plus lisible) Température du milieu admissible : -40 à +120°C Indice de protection : IP67 suivant EN 60 529 Alimentation : 11,5 à 36 VDC Matériau en contact avec le milieu : Acier inoxydable, AISI 316 L Précision à 20°C : de 0,05% à 0,1% de la valeur fin d'échelle en fonction de l'étendue de mesure. Autres caractéristiques suivant fiche technique 40.3025