• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00546312 - JUMO dTRANS p20

  • JUMO dTRANS p20 Convertisseur de pression 403025/0-0-1-36-20-1-1-515-410-504-1-2
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00546312
    • Référence Sonepar : 01235702033
    • EAN : 3663607023512
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

JUMO dTRANS p20 Convertisseur de pression 403025/0-0-1-36-20-1-1-515-410-504-1-20-01/000 Type : JUMO dTRANS p20 Extension type base : sans Protect. antidéflag.: sans protection antidéflagrante Boîtier : court, inox, avec connecteur M12 Type raccord électr : Connecteur M12x1 Matériau couvercle : CrNi (acier inox.) Affichage : avec écran (LCD) Commande : avec bouton tournant Entrée : -1..100 bar rel. Sortie : 4..20mA 2 fils avec protocole HART Raccord de process : 1/2"G DIN EN 837 Température milieu : jusqu'à 120°C Mat.racc.process : CrNi (acier inox.) SYST. MESURE FLUIDE : huile silicone Sort. mise à éch.SCL: 0,000 Sort. mise à éch.SCH: 100,0 Sortie Unité Echelle: bar Alimentation : DC11,5..36V Logo : JUMO