• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00548047 - Manomètre inox

  • Manomètre inox Type: RChG-100-3
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00548047
    • Référence Sonepar : 01235548047
    • EAN : 3663607015913
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Manomètre inox Type: RChG-100-3 - Dim. du boîtier: 100 mm Mat. du boîtier: Inox - Plage de mesure: 0..6 bar - Echelle : 0..6 Bar Option 076: Pièce en contact avec milieu à mesurer en inox - Précision : classe 1,0 Raccord : MDM7370 DN2 - Particularités : Séparateur SMS 2"" avec certificat matière 3.1