• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00584444 - Manomètres

  • RCh(G)100-3vDW 0+10bar +409774/17-615/452+3.1 +FDA
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00584444
    • Référence Sonepar : 01235584444
    • EAN : 3663607018006
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Type: RCh(G)100-3v Dim. du boîtier: 100 mm Mat. du boîtier: Inox Plage de mesure: 0..10 bar Echelle : 0..10 Bar Option 076: Pièce en contact avec milieu à mesurer en inox Précision : classe 1,0 Raccord : Clamp 1 1/2´ 409774/17-615-040-20 avec certificat matière 3.1 Remplissage sép huile FDA face avant en makrolon