• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00585146 - Raccords de process

  • Doigt de gant - suivant fiche technique 608730 - 608730-913-104-26-200-8-16,3
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00585146
    • Référence Sonepar : 01235700594
    • EAN : 3663607005594
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Doigt de gant - suivant fiche technique 608730 - 608730-913-104-26-200-8-16,3 - Type de base: Doigts de gants p therm. à cadran Raccord de process : SH07/TF01 doigt de g à visser assemblé - Type racc. PA : Raccord G1/2 - Mat.racc.process : CrNi 1.4571 - Lg. utile : 200 mm - Diam. tige plongeant: 8 mm - Bund-ø d15 : 16,3mm (pour 608001,608002,608003)