• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00587559 - Thermostat

  • Thermostat simple ou double pour montage en saillie Série AMTXs
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00587559
    • Référence Sonepar : 01235700627
    • EAN : 3663607005778
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermostat simple ou double pour montage en saillie Série AMTXs suivant fiche technique 603060 - Certification Marine BV en option 603060/0002-1-025-000-25-00-0-0 - Type de base : Thermos. p. montage en saill. AMTXs IP67 - Extension type base : Contrôleur de temp. TW 1 étage - Désignation : avec tige rigide - Plage de réglage : 0..100°C - Différentiel coupure: 2,5% - Raccord de process : doigt de gant à visser - Type racc. PA : G 1/2 - Mat.racc.process : CrNi (acier inox.) - Lg. utile : 150 mm - Diam. tige plongeant: 9 mm - Diamètre sonde : 6 mm - Matière sonde : Cu (cuivre)