• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00653758 - Manomètre

  • Manomètre inox - Type: RChG100-14
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00653758
    • Référence Sonepar : 01235653758
    • EAN : 3663607008854
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Manomètre inox - Type: RCh(G)100-3 - Dim. du boîtier: 100 mm - Mat. du boîtier: Inox - Plage de mesure: 0..25 bar - Echelle : 0..25 Bar - Option 076: Pièce en contact avec milieu à mesurer en inox - Précision : classe 1,0 - Raccord : SMS 1"/DN25 -