« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
JUMO REGULATION - 00655967 - Clamp ISO 2852 Inox 316L
Clamp ISO 2852 Inox 316L DN51 PN10/25 Férule Ø 64 mm
Fabricant : JUMO REGULATION
Réf. fabricant : 00655967
Référence Sonepar : 01235701242
EAN : 3663607012424
Description
Type: Séparateur à membrane à raccord clamp.Raccord de process: Clamp DN 2 ISO2852. PRESSION NOMINALE: PN25.Mat.racc.process: CrNi (acier inox.)