• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00669249 - dicoTEMP 800

  • Type : dicoTEMP 800 Extension type base : exécution 21 taille du boîtier 80mm Pl
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00669249
    • Référence Sonepar : 01235669249
    • EAN : 3663607027077
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Type : dicoTEMP 800 Extension type base : exécution 21 taille du boîtier 80mm Plage d'indication : 50..250°C Pouvoir de coupure : AC 230V, 5(1,5)A, cos = 1(0,6) Type capillaire : FL22 Capillaire acier inox., ø1,0mm Lg. capillaire : 2000 mm