• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 43007798 - JUMO dTRANS p30

  • Convertisseur de pression dTRANS p30 Etendue de mesure 0/+250 mbar relatif
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 43007798
    • Référence Sonepar : 01235702034
    • EAN : 3663607025561
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Convertisseur de pression dTRANS p30 Etendue de mesure 0/+250 mbar relatif Alimentation 11,5 à 30 Vcc Signal de sortie 0/+10 V, technique 3 fils Raccordement process à visser 3/4'’ G mâle inox à membrane affleurante Raccordement électrique connecteur DIN 43650, IP 65 Température du milieu admissible de -30 à 120°C Autres caractéristiques suivant FT 404366