• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 43008873 - JUMO MIDAS

  • Convertisseur de pression MIDAS Echelle de pression : -1 à 3 bar
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 43008873
    • Référence Sonepar : 01235701993
    • EAN : 3663607025783
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Convertisseur de pression MIDAS Echelle de pression : -1 à 3 bar Signal de sortie : 4 à 20 mA, 2 fils Raccord process : 1/2"Gaz Limite de surpression : pour étendues de mesure 0 à 40 bar : 3x la fin de l'étendue de mesure Température ambiante admissible : -20 à +125°C Température du milieu admissible : -30 à +125°C Indice de protection : IP65 Alimentation : 10 à 30 VDC Matériau du joint : FPM Autre carateristique suivant fiche technique 40.1001