• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 60001668 - Thermostat

  • Thermostat d'ambiance AMRc-2 Type 604041/02-016/000 Echelle : -10+40°C Différent
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 60001668
    • Référence Sonepar : 01235700451
    • EAN : 3663607001824
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermostat d'ambiance AMRc-2 Type 604041/02-016/000 Echelle : -10+40°C Différentiel de coupure : 2,5% Sonde spiralée sur le côté du boîtier Réglage de la consigne à l'intérieur du boîtier Protection IP54 Autres caractéristiques techniques suivant FT 60.4041