« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
JUMO REGULATION - 60003174 - Raccords de process
Type de base : Doigts de gants - Raccord de process : Doigt de gant à visser
Fabricant : JUMO REGULATION
Réf. fabricant : 60003174
Référence Sonepar : 01235700944
EAN : 3663607023659
Description
Type de base : Doigts de gants - Raccord de process : Doigt de gant à visser pour 2 sondes - Type racc. PA : G 1/2 - Mat.racc.process : CuZn (laiton) - Lg. utile : 200 mm - Diam. tige plongeant: 8 mm