• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 60003185 - JUMO heatTHERM-AT

  • Thermostat pour montage en saillie heatTHERM Fiche technique 603070 603070/0001
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 60003185
    • Référence Sonepar : 01235700934
    • EAN : 3663607023703
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermostat pour montage en saillie heatTHERM Fiche technique 603070 603070/0001-5-026-000-25-2000-40-10-00-00-000-00-6/402/707/758 Type de base : JUMO heatTHERM-AT / JUMO heatTHERM-DR Extension type base : Régulateur de température TR Exécution : Thermostat pour montage en saillie (AT) Plage de réglage : 0..120°C Plage régl. unité : °Celsius Différentiel coupure: 2,5% Lg. capillaire : 2000 mm Mat. capillaire : Cu (cuivre) Raccord de process : sonde ronde lisse Diamètre sonde : 6 mm Matière sonde : Cu (cuivre) Option 402 : Indice de protection IP54 Option 707 : Compensation de température Option 758 : bande de serrage Tension de coupure : 230V Pouvoir de coupure : 16A cos = 1 Type alim. : AC

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver