• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 60003187 - JUMO heatTHERM-AT

  • Thermostat heatTHERM-AT-2 Pour montage en saillie Connecteur : PUSH-IN
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 60003187
    • Référence Sonepar : 01235700937
    • EAN : 3663607023727
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermostat heatTHERM-AT-2 Pour montage en saillie Connecteur : PUSH-IN Indice de protection : IP 54 max. Pouvoir de coupure : 16 (2,5) A, 230 V Echelle de température : 0+120°C Différentiel de coupure : 2,5% Capillaire : 2000 mm cuivre Sonde : 6x87 mm cuivre Autres caractéristiques suivant fiche technique 60.3070

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver