• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 60003232 - JUMO heatTHERM-AT

  • Thermostat pour montage en saillie - heatTHERM
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 60003232
    • Référence Sonepar : 01235700957
    • EAN : 3663607023857
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermostat pour montage en saillie - heatTHERM - Fiche technique 603070 - 603070/0170-5-026-671-25-2000-40-29-13-46-100-8-6/402/707/707 - Type de base : JUMO heatTHERM-AT / JUMO heatTHERM-DR - Extension type base : Régulateur de température / Limiteur de température de sécurité (TR/STB) - Exécution : Thermostat pour montage en saillie (AT) - Plage de réglage : 0..120°C - Plage de réglage 2 : 70..130°C - Différentiel coupure: 2,5% - Diff. coupure2 : 7% de l'étendue - Lg. capillaire: 2000 mm - Long. capillaire 2 : 2000 mm - Mat. capillaire : Cu (cuivre) - Matériau capillaire2: Cu (cuivre) - Raccord de process : Doigt de gant à visser pour 2 sondes - Type racc. PA : G 1/2 - Mat.racc.process : CuZn (laiton) - Lg. utile : 100 mm - Diam. tige plongeant: 8 mm - Diamètre sonde: 6 mm - Diamètre sonde 2: 6 mm -Matière sonde: Cu (cuivre) - Matière sonde 2 : Cu (cuivre) - Option 402: Indice de protection IP54 - Option 707 : Compensation de température - Tension de coupure : 230V - Pouvoir de coupure : 16A cos = 1 - Type alim. : AC - Homologation DIN: oui

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver