• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 60003350 - Thermostat

  • JUMO frostTHERM - Fiche technique 604100 - 604100/20-5-140-6000-0-40/404
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 60003350
    • Référence Sonepar : 01235700967
    • EAN : 3663607023956
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

JUMO frostTHERM - Fiche technique 604100 - 604100/20-5-140-6000-0-40/404, Type de base : JUMO frostTHERM avec contact à rupture brusque unipolaire - Extension type base : Contrôleur de temp. de sécurité STW - Exécution : Thermostat montage en saillie Standard - Plage de réglage : -10..+15°C - Câble sonde : 6000 mm - Diamètre sonde: sans - Matière sonde: Cu (cuivre) - Option 404 : Indice de protection IP65 - Tension de coupure : 230V - Pouvoir de coupure : 16A cos = 1 - Type alim. : AC - Homologation DIN: non

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver