• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 60003366 - Thermostat

  • Thermostat suivant fiche technique 605055 605055/0002-6-4-013-000-21-467-25-00-0
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 60003366
    • Référence Sonepar : 01235701638
    • EAN : 3663607023970
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermostat suivant fiche technique 605055 605055/0002-6-4-013-000-21-467-25-00-0-0-20-15-56-0-0/000 Type de base : JUMO exTHERM-AT Extension type base : Contrôleur de température TW EXECUTION : Thermostat d'ambiance Boîtier : Boîtier polyester noir (standard) Plage de réglage : -20..+40°C Pouvoir de coupure : AC 230V, 16(2,5)A, cos = 1(0,6) Temp. ambiante adm. : -40..+40°C T6 (+70°C T4) Kabelv.Kunstst. Différentiel coupure: 2,5% Mat. capillaire : CrNi (acier inox.) Raccord de process : Sonde hélicoïdale Diamètre sonde : 56 mm Cond. d'étalonnage 1: steigend (de série) Certificat d'essai: EPS 11 ATEX 1 354

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver