• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 60003369 - Thermostat

  • Thermostat suivant fiche technique 605055 605055/2070-5-4-028-064-21-467-70-00-1
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 60003369
    • Référence Sonepar : 01235701641
    • EAN : 3663607024007
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermostat suivant fiche technique 605055 605055/2070-5-4-028-064-21-467-70-00-1000-1000-20-10-4-4-0/000 Type de base : JUMO exTHERM-AT Extension type base : Contrôleur de temp. de sécurité/ Limiteur de temp. de sécurité STW/STB EXECUTION : Thermostat pour montage en saillie Boîtier : Boîtier polyester noir (standard) Plage de réglage : 0..200°C Plage de réglage 2 : 50..300°C Pouvoir de coupure : AC 230V, 16(2,5)A, cos = 1(0,6) Temp. ambiante adm. : -40..+40°C T6 (+70°C T4) Kabelv.Kunstst. Différentiel coupure: 7% Lg. capillaire : 1000 mm Long. capillaire 2 : 1000 mm Mat. capillaire : CrNi (acier inox.) Raccord de process : sonde ronde lisse Diamètre sonde : 4 mm Cond. d'étalonnage 1: steigend (de série) Certificat d'essai: EPS 11 ATEX 1 354