• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 60003401 - Thermostat

  • THERMOSTAT exTHERM-AT Thermostat pour montage en saillie
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 60003401
    • Référence Sonepar : 01235003401
    • EAN : 3663607024021
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

THERMOSTAT exTHERM-AT - Contrôleur de température TW - Thermostat pour montage en saillie - Boîtier polyester noir (standard) - Plage de réglage : 0..200°C - Pouvoir de coupure : AC 230V, 16(2,5)A, cos = 1(0,6) Temp. ambiante adm. : -40..+40°C T6 (+70°C T4) Différentiel coupure: 2,5% - Lg. capillaire : 1000 mm - Mat. capillaire : CrNi (acier inox.) - Raccord de process : sonde ronde lisse - Diamètre sonde : 6 mm - Cond. d'étalonnage 1: montant (de série)