• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Jvd - 899615 - CENDRIER TOTEM + poubelle 12,5L sur pied

  • CENDRIER TOTEM + poubelle 12,5L sur pied
    • Fabricant : Jvd
    • Réf. fabricant : 899615
    • Référence Sonepar : 00354000615
    • EAN : 3324120006153
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CENDRIER TOTEM + poubelle 12,5L sur pied. Extérieur en acier galvanisé et bac intérieur en zinc. Un kit de fixation au sol est inclus. La capacité de ce cendrier est d'environ 600 mégots. La capacité de la poubelle est de 8L.

•Les Atouts de l'article:

Conçu pour une utilisation en extérieurProtégé contre les intempériesRapide et facile à vider

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver