« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 11282300 - H-D 25 BCM FEMALE INSERT
H-D 25 BCM FEMALE INSERT
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 11282300
Référence Sonepar : 00205000401
EAN : 4044773598155
Description
Insert à sertir Douille; Nombre de contacts: 25+PE; Size: 16A; 250 V CA rms / CC selon IEC; 10 A selon IEC; Pour section (min./max.) : 0.14mm² - 2.5mm²; Polycarbonate