« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 11283300 - H-D 25 SCM MALE INSERT
H-D 25 SCM MALE INSERT
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 11283300
Référence Sonepar : 00205000403
EAN : 4044773598100
Description
Insert à sertir Broche; Nombre de contacts: 25+PE; Size: 16A; 250 V CA rms / CC selon IEC; 10 A selon IEC; Pour section (min./max.) : 0.14mm² - 2.5mm²; Polycarbonate