Description
Câble Ethernet assemblé; flexible, Pose fixe; PROFINET, ETHERNET/IP; Application PROFINET®: Type B; Cat.5; SF/UTP; Chlorure de polyvinyle; 2x2; M 12 (Détrompage D), Connecteur Mâle, droit (180 °); M 12 (Détrompage D), Connecteur Mâle, droit (180 °); 5 m