• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 053952 - OT 165/170-240/1A0 4DIMLT2 NFC

  • OT 165/170-240/1A0 4DIMLT2 NFC Driver OUTDOOR pour luminaires et modules LED
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 053952
    • Référence Sonepar : 07074205395
    • EAN : 4062172053952
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Convertisseurs LED à courant constant 4DIM - DALI - abaissement de tension - STEP DIM - ASTRO DIM - Courant sélectionnable : sans contact NFC (logiciel T4T ou APP T4T FIELD) - DALI Magic (logiciel T4T) ou via une résistance -Livré en 700 mA

•Les Atouts de l'article:

Courant constant – Extérieur – Gradable. Caractéristiques du produit:
  • Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
  • Plage de courant de sortie : 70…1 050 mA
  • Réglage du courant modulable avec un fil supplémentaire (LEDset2)
  • Permet de réaliser des économies d’énergie en cas de semi-obscurité
  • Fonction MainsDIM pour gradation par réduction de l’amplitude de la tension de secteur
  • Interface isolée DALI pour systèmes de télégestion bidirectionnels
  • Standby power consumption: < 0.35 W
  • Protection contre la surchauffe via des NTC externes
  • . Avantages du produit:
  • Fonctionnalité 4DIM en un appareil (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI)
  • DALI-2 certified incl. Parts 251, 252, 253
  • Programmation du luminaire sans fil facile et rapide
  • Grande flexibilité grâce à une large plage de température de fonctionnement de -40 à 55 ou 60 °C
  • Protection assurée par une double isolation entre l'alimentation secteur et la sortie LED
  • . Zones d'application:
  • Éclairage pulbic et urbain
  • Industrie
  • Convient pour les applications en extérieur dans les luminaires avec IP> 54
  • Adapté pour l'utilisation des luminaires extérieurs de protection classe I et II
  • .

    •Les Atouts de la Gamme :

    Avantages du produit
  • 4DIM functionality in one device (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI)
  • DALI-2 certified incl. Parts 251, 252, 253
  • Easy and fast wireless luminaire programming
  • Very high efficiency
  • Wide current output range: 200 mA…1050 mA
  • High surge protection: up to 10 kV (in protection class I or II)
  • Great flexibility due to wide operating temperature range of -40…55 °C or 60 °C
  • Protection through double isolation between mains input and LED output
  • Caractéristiques du produit
  • Supply voltage: 220…240 V
  • Current output range: 70…1,050 mA
  • Easy and fast wireless luminaire programming via NFC
  • Flexible current setting with one additional wire (LEDset2)
  • AstroDIM for autonomous dimming with five independent levels (astro, time mode)
  • Allows for energy saving in twilight phases
  • MainsDIM function for dimming via reduction of line voltage amplitude
  • Isolated DALI interface for bidirectional telemanagement systems
  • Standby power consumption: < 0.35 W
  • Constant Lumen Output (CLO)
  • Overtemperature protection via external NTC
  • Integrated customizable thermal management (Driver Guard)
  • Zones d'application
  • Street and urban lighting
  • Industry
  • Suitable for outdoor applications in luminaires with IP > 54
  • Suitable for use in outdoor luminaires of protection class I and II
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver