• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 089220L - SPOT TWIST D93mm 10W-840 WT BK

  • LDV SPOT TWIST D93mm 10W-4000K 700lm 30 Blanc-Noir Spot decoratif LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 089220L
    • Référence Sonepar : 07074408922
    • EAN : 4099854089220
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot décoratif à encastrer de classe II. Corps en aluminium, diffuseur en polycarbonate blanc à l'extérieur et noir à l'interieur. Eblouissement réduit. Performances : 70lm/W, 30 000h, IRC=80. Dimensions : ø93x94mm. Garantie 3 ans.

•Les Atouts de l'article:

Spot encastré avec LED intégrée. Caractéristiques produit : Ressorts protégés par coussinet en silicone. Avantages produits : Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux projecteurs à lampe halogène. Installation et connexion électrique facile grâce aux borniers automatiques. Domaines d'application : Applications intérieures. Éclairage général. Technique / Accessoires : Boîte de connexion non incluse.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux projecteurs à lampe halogène
  • Installation et connexion électrique facile grâce aux borniers automatiques
  • Caractéristiques produit
  • Ressorts protégés par coussinet en silicone
  • Domaines d'application
  • Applications intérieures
  • Éclairage général
  • Technique / Accessoires
  • Boîte de connexion non incluse
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver