Description
LEDVANCE Linear Compact Batten - Connexion électrique par l'arrière - 10W - 1000lm - 140° - 4000K - 50000h - Classe II - 575x27x38mm - Mise en ligne possible (max 10pcs) - Tous les accessoires sont fournis - Garantie 5 ans
•Les Atouts de l'article:
Luminaires compacts avec un câblage à l'arrière. Caractéristiques produit: Remplacement des luminaires T8 traditionnels. Câblage à l'arrière du luminaire. Embouts translucides. Connectable au début d'une ligne continue avec le luminaire Linear Compact High Output. Existe en versions avec flux lumineux 1000 ... 2500 lm. 3 longueurs différentes disponibles. Haut rendement lumineux : jusqu’à 100 lm/W. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Avantages produits: Dimensions compactes. Peu d'espace requis grâce aux dimensions compactes. Connexion continue sans câbles visibles si connexion avec le Linear Compact High Output. Flux lumineux élevé jusqu'à 2500 lm. Application flexible grâce des longueurs disponibles de 600 à 1500 mm. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Applications intérieures. Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols. Éclairage d'accentuation. Zones publiques. Éclairage de voûtes. Étagères, intégration dans des meubles ou montage sous meubles. Éclairage linéaire homogène. Technique / Accessoires: Clips de fixation inclus.
•Les Atouts de la gamme:
Avantages produitsDimensions compactes Peu d'espace requis grâce aux dimensions compactes Connexion continue sans câbles visibles si connexion avec le Linear Compact High Output Flux lumineux élevé jusqu'à 2500 lm Application flexible grâce des longueurs disponibles de 600 à 1500 mm Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial Garantie de 5 ans Caractéristiques produitRemplacement des luminaires T8 traditionnels Câblage à l'arrière du luminaire Embouts translucides Connectable au début d'une ligne continue avec le luminaire Linear Compact High Output Existe en versions avec flux lumineux 1000 ... 2500 lm 3 longueurs différentes disponibles Haut rendement lumineux : jusqu’à 100 lm/W Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C Domaines d'applicationRemplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes Applications intérieures Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols Éclairage d'accentuation Zones publiques Éclairage de voûtes Étagères, intégration dans des meubles ou montage sous meubles Éclairage linéaire homogène Technique / AccessoiresClips de fixation inclus
•Les Atouts de l'article:
Luminaires compacts avec un câblage à l'arrière. Caractéristiques produit: Remplacement des luminaires T8 traditionnels. Câblage à l'arrière du luminaire. Embouts translucides. Connectable au début d'une ligne continue avec le luminaire Linear Compact High Output. Existe en versions avec flux lumineux 1000 ... 2500 lm. 3 longueurs différentes disponibles. Haut rendement lumineux : jusqu’à 100 lm/W. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Avantages produits: Dimensions compactes. Peu d'espace requis grâce aux dimensions compactes. Connexion continue sans câbles visibles si connexion avec le Linear Compact High Output. Flux lumineux élevé jusqu'à 2500 lm. Application flexible grâce des longueurs disponibles de 600 à 1500 mm. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Applications intérieures. Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols. Éclairage d'accentuation. Zones publiques. Éclairage de voûtes. Étagères, intégration dans des meubles ou montage sous meubles. Éclairage linéaire homogène. Technique / Accessoires: Clips de fixation inclus.
•Les Atouts de la gamme:
Avantages produits
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier