Description
LEDVANCE Downlight LED Alu - IP44 - 25W - 2370lm - 100° - 4000K - 50000h - Classe II - 215x61mm - diam découpe 200mm - Alimentation externe fournie - ENEC - Garantie 5 ans
•Les Atouts de l'article:
Downlight avec corps en aluminium. Caractéristiques du produit: Diamètre de la découpe de plafond requise : 150 mm ou 200 mm (selon la version). Type de protection : IP44. Avantages du produit: Efficacité lumineuse élevée. Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes). Lumière très homogène. Design fonctionnel. Installation facile avec connexion rapide. Convertisseur externe pour une flexibilité étendue (compatible avec certains convertisseurs DALI). Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes. Éclairage général. Espaces publiques. Escaliers. Couloirs. Foyers. Commerces.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produitEfficacité lumineuse élevée Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes) Lumière très homogène Design fonctionnel Installation facile avec connexion rapide Convertisseur externe pour une flexibilité étendue (compatible avec certains convertisseurs DALI) Garantie de 5 ans Caractéristiques du produitDiamètre de la découpe de plafond requise : 150 mm ou 200 mm (selon la version) Type de protection : IP44 Zones d'applicationRemplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes Éclairage général Espaces publiques Escaliers Couloirs Foyers Commerces
•Les Atouts de l'article:
Downlight avec corps en aluminium. Caractéristiques du produit: Diamètre de la découpe de plafond requise : 150 mm ou 200 mm (selon la version). Type de protection : IP44. Avantages du produit: Efficacité lumineuse élevée. Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes). Lumière très homogène. Design fonctionnel. Installation facile avec connexion rapide. Convertisseur externe pour une flexibilité étendue (compatible avec certains convertisseurs DALI). Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes. Éclairage général. Espaces publiques. Escaliers. Couloirs. Foyers. Commerces.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier