• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 108943 - LN INDV D 1500 DALI 25W-4000K

  • LDV LN INDV D 1500 DALI 25W-4000K 3300lm LINEAR IndiviLed DIRECT LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 108943
    • Référence Sonepar : 07074510894
    • EAN : 4058075108943
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE Linear IndiviLED DALI - Eclairage direct - angle 70° - UGR16 - IP20 - 25W - 3300lm - 4000K - 60000h - Classe I - 1488x120x40mm - ENEC - Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Luminaire en saillie pour un montage individuel ou ligne continue avec la technologie DALI-2 IoT. Caractéristiques produit: Luminaire IoT-ready avec technologie DALI-2. Chaque LED avec une lentille et un réflecteur individuel pour un UGR < 16 pour une distribution homogène de la lumière. Suspension avec kit de suspension. Peut être relié à une ligne continue sans soudure avec un connecteur de ligne (montage en saillie ou suspendu). Disponible avec une longueur de 1200 ou 1500 mm. Luminous flux up to 5700 lm. Efficacité lumineuse : jusqu’à 125 lm/W. Uniformité de la teinte : 3 SDCM. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Versions avec IRC 90 disponibles. Durée de vie (L70) : 60000 h (à 25 °C). Avantages produits: Luminaire approprié pour VIVARES et autres systèmes de gestion DALI-2. Répartition homogène de la lumière et réduction de l'éblouissement grâce à l'optique IndiviLED®. Plusieurs options de montage. The product family offers full lighting solution for different applications. Économies d’énergie pouvant atteindre 50% par rapport aux réglettes T5. Autres variantes disponibles avec alimentation DALI, fonction d'éclairage de secours selon IEC 60598-2-22 ou câblage traversant. Robust structure with IK06. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Bureaux, écoles. Eclairage intérieur général. Couloirs, zones d'entrée. Éclairage linéaire homogène. Éclairage de commerces. Technique / Accessoires: Boîtier de connexion pour plafond disponible. Kit de suspension disponible. Adaptateur de connexion de ligne disponible. Kit de câblage traversant disponible.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Luminaire approprié pour VIVARES et autres systèmes de gestion DALI-2
  • Répartition homogène de la lumière et réduction de l'éblouissement grâce à l'optique IndiviLED®
  • Plusieurs options de montage
  • The product family offers full lighting solution for different applications
  • Économies d’énergie pouvant atteindre 50% par rapport aux réglettes T5
  • Autres variantes disponibles avec alimentation DALI, fonction d'éclairage de secours selon IEC 60598-2-22 ou câblage traversant
  • Robust structure with IK06
  • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques produit
  • Luminaire IoT-ready avec technologie DALI-2
  • Chaque LED avec une lentille et un réflecteur individuel pour un UGR < 16 pour une distribution homogène de la lumière
  • Suspension avec kit de suspension
  • Peut être relié à une ligne continue sans soudure avec un connecteur de ligne (montage en saillie ou suspendu)
  • Disponible avec une longueur de 1200 ou 1500 mm
  • Luminous flux up to 5700 lm
  • Efficacité lumineuse : jusqu’à 125 lm/W
  • Uniformité de la teinte : 3 SDCM
  • Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C
  • Versions avec IRC 90 disponibles
  • Durée de vie (L70) : 60000 h (à 25 °C)
  • Domaines d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
  • Bureaux, écoles
  • Eclairage intérieur général
  • Couloirs, zones d'entrée
  • Éclairage linéaire homogène
  • Éclairage de commerces
  • Technique / Accessoires
  • Boîtier de connexion pour plafond disponible
  • Kit de suspension disponible
  • Adaptateur de connexion de ligne disponible
  • Kit de câblage traversant disponible
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver