• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 109520 - LN IND D 1200 33W-3000K EM

  • LDV LN INDV D 1200 34W-3000K 3800lm LINEAR IndiviLed DIRECT SECOURS LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 109520
    • Référence Sonepar : 07074510952
    • EAN : 4058075109520
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE Linear IndiviLED Secours - Eclairage direct - angle 70° - UGR16 - IP20 - 34W - 3800lm - 3000K - 60000h - Autonomie 3h - Autotest - Classe I - 1199x120x40mm - ENEC - Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Luminaire en saillie pour montage individuel ou en ligne continue avec éclairage de sécurité. Caractéristiques produit: Chaque LED avec une lentille et un réflecteur individuel pour un UGR < 16 pour une distribution homogène de la lumière. Kit de conversion pour l'éclairage de secours selon IEC 60598-2-22 (conducteur et batterie pour l'éclairage de secours de 3 h) inclus. Entretien facile grâce à la fonction d'auto-test automatique pour l'éclairage de secours selon IEC 60598-2-22. Suspension avec kit de suspension. Peut être relié à une ligne continue sans soudure avec un connecteur de ligne (montage en saillie ou suspendu). Disponible avec une longueur de 1200 ou 1500 mm. Luminous flux up to 5700 lm. Efficacité lumineuse : jusqu’à 125 lm/W. Uniformité de la teinte : 3 SDCM. Avantages produits: Répartition homogène de la lumière et réduction de l'éblouissement grâce à l'optique IndiviLED®. Éclairage de secours selon IEC 60598-2-22 avec convertisseur d'éclairage de secours et batterie. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Plusieurs options de montage. Économies d’énergie pouvant atteindre 50% par rapport aux réglettes T5. Autres variantes disponibles avec alimentation DALI ou câblage traversant. Robust structure with IK06. Domaines d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Bureaux, écoles. Eclairage intérieur général. Couloirs, zones d'entrée. Éclairage linéaire homogène. Éclairage de commerces. Technique / Accessoires: Boîtier de connexion pour plafond disponible. Kit de suspension disponible. Adaptateur de connexion de ligne disponible. Kit de câblage traversant disponible.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Répartition homogène de la lumière et réduction de l'éblouissement grâce à l'optique IndiviLED®
  • Éclairage de secours selon IEC 60598-2-22 avec convertisseur d'éclairage de secours et batterie
  • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
  • Plusieurs options de montage
  • Économies d’énergie pouvant atteindre 50% par rapport aux réglettes T5
  • Autres variantes disponibles avec alimentation DALI ou câblage traversant
  • Robust structure with IK06
  • Caractéristiques produit
  • Chaque LED avec une lentille et un réflecteur individuel pour un UGR < 16 pour une distribution homogène de la lumière
  • Kit de conversion pour l'éclairage de secours selon IEC 60598-2-22 (conducteur et batterie pour l'éclairage de secours de 3 h) inclus
  • Entretien facile grâce à la fonction d'auto-test automatique pour l'éclairage de secours selon IEC 60598-2-22
  • Suspension avec kit de suspension
  • Peut être relié à une ligne continue sans soudure avec un connecteur de ligne (montage en saillie ou suspendu)
  • Disponible avec une longueur de 1200 ou 1500 mm
  • Luminous flux up to 5700 lm
  • Efficacité lumineuse : jusqu’à 125 lm/W
  • Uniformité de la teinte : 3 SDCM
  • Domaines d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
  • Bureaux, écoles
  • Eclairage intérieur général
  • Couloirs, zones d'entrée
  • Éclairage linéaire homogène
  • Éclairage de commerces
  • Technique / Accessoires
  • Boîtier de connexion pour plafond disponible
  • Kit de suspension disponible
  • Adaptateur de connexion de ligne disponible
  • Kit de câblage traversant disponible
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver