• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 202161 - BLI2 HAL STAR CAPS 50W 12V GY6

  • HALOSTAR Capsule 50W 12V GY6,35 X2 - Blister
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 202161
    • Référence Sonepar : 00025120216
    • EAN : 4008321202161
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSRAM - Lampe Halogène TBT 12V STARLITE - GY6.35 - 50,00W - 1185lm - 2950K - 2000h

•Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes très basse tension, culot à broches. Caractéristiques du produit: Durée de vie moyenne : 2 000 h. 100 % gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Culot : G4, GY6.35. Avantages du produit: Éclairage d'accentuation brillant. Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires. Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1). Filtre UV. Zones d'application: Éclairage de cuisine. Éclairage de miroir. Éclairage pour la lecture. Éclairage d'entrée. Commerces. Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires. Bureaux, bâtiments publics.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Éclairage d'accentuation brillant
  • Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires
  • Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
  • Filtre UV
  • Caractéristiques du produit
  • Durée de vie moyenne : 2 000 h
  • 100 % gradable
  • Indice de rendu des couleurs Ra: 100
  • Culot : G4, GY6.35
  • Zones d'application
  • Éclairage de cuisine
  • Éclairage de miroir
  • Éclairage pour la lecture
  • Éclairage d'entrée
  • Commerces
  • Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
  • Bureaux, bâtiments publics
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver