• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 204547 - BLI1 HALO SPSTAR CAPS 33W=40

  • Blister HALO Superstar capsule 33W=40 G9
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 204547
    • Référence Sonepar : 00025120454
    • EAN : 4008321204547
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSRAM - Lampe Halogène 230V Non-classic HALOPIN XE - G9 - 33,00W - 460lm - 2700K - 2000h

•Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes avec culot G9. Caractéristiques du produit: Durée de vie moyenne : 2 000 h. Gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Culot : G9. Avantages du produit: Éclairage d'accentuation brillant. Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires. Design du filament robuste grâce à la technologie innovante et unique de pincement de la lampe. Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1). Manipulation simple grâce au culot G9/système de douille. Aucun transformateur nécessaire. Filtre UV. Conforme à IEC 60432-3 grâce à la fonction fusible intégrée. Zones d'application: Éclairage du lieu de travail. Éclairage pour la lecture.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Éclairage d'accentuation brillant
  • Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires
  • Design du filament robuste grâce à la technologie innovante et unique de pincement de la lampe
  • Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
  • Manipulation simple grâce au culot G9/système de douille
  • Aucun transformateur nécessaire
  • Filtre UV
  • Conforme à IEC 60432-3 grâce à la fonction fusible intégrée
  • Caractéristiques du produit
  • Durée de vie moyenne : 2 000 h
  • Gradable
  • Indice de rendu des couleurs Ra: 100
  • Culot : G9
  • Zones d'application
  • Éclairage du lieu de travail
  • Éclairage pour la lecture
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver