• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 239356 - PL-CN111AC-G2 1200-840 40 230V

  • PL-CN111AC-G2 1200-840 40 230V OSRAM PrevaLED® COIN 111 AC G2
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 239356
    • Référence Sonepar : 07074223935
    • EAN : 4062172239356
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PL-CN111AC-G2 1200-840 40 230V OSRAM PrevaLED® COIN 111 AC G2 Modules LED avec optique intégré et dissipateur de chaleur

•Les Atouts de l'article:

Modules LED avec optiques intégrées et dissipateur de chaleur. Caractéristiques produit:
  • Alimentation, dissipateur thermique et système optique intégrés
  • S'adapte dans la plupart des luminaires R111 traditionnels existants
  • Disponible avec ouverture de faisceau de 24 ° or 40 °
  • Versions avec différents flux lumineux et plusieurs températures de couleur disponibles
  • Durée de vie (L70/B50) : 35 000 h
  • . Avantages produits:
  • Intégration simple et rapide dans la conception pour les fabricants de luminaires
  • Solution clé en main pour vos projets
  • Garantie de 5 ans
  • . Domaines d'application:
  • Solution LED pour le remplacement des lampes à décharge haute intensité jusqu'à 35 W
  • Éclairage de commerces
  • Centres commerciaux
  • Halls d'exposition
  • Musées
  • Pour les applications à l'intérieur
  • .

    •Les Atouts de la gamme:

    Avantages produits
  • Conception simple et rapide pour les fabricants de luminaires
  • Solution clé en main pour les projets
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques produit
  • Pilote, dissipateur thermique et optique de la lentille intégrés
  • S'adapte à la plupart des luminaires R111 traditionnels existants
  • Disponible en version 24䌘 ou 40° Angle du faisceau
  • Versions avec différents flux lumineux et différentes températures de couleur disponibles.
  • Durée de vie (L70/B50): 35,000 h
  • Tension maximale de fonctionnement: 60 V (à utiliser uniquement sur SELV LED Contrôlegear)
  • Domaines d'application
  • Remplacement par des LED des lampes à décharge à haute intensité jusqu'à 35 W
  • Éclairage de boutique
  • Centres commerciaux
  • Salles d'exposition
  • Musées
  • Convient pour les applications intérieures
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver