• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 239455 - PL-CUBE-AC-1100-830-230V-G4 VS

  • PL-CUBE-AC-1100-830-230V-G4 VS20 OSRAM
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 239455
    • Référence Sonepar : 07074223945
    • EAN : 4062172239455
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PL-CUBE-AC-1100-830-230V-G4 VS20 OSRAM

•Les Atouts de l'article:

Spot - Modules pour support mural. Caractéristiques produit:
  • Tension d'alimentation conduit par le moteur Led
  • Ballast intégré
  • Diamètre de la surface d'émission de la lumière: 61 mm
  • Mécanique commune et interfaces photométriques
  • Cohérence des couleurs initial: < 3 SDCM
  • Durée de vie (L70/B50): 50,000 h (temperature à Tc = 70 °C)
  • . Avantages produits:
  • Permettant de concevoir des luminaires compacts à faible coût
  • De faible profondeur
  • Dimensions pérennes pour des conceptions fiables
  • Répartition de la lumière quasi lambertienne avec un angle de faisceau de 110° pour un éclairage de grande qualité
  • Protection contre la surchauffe grâce au contrôle thermique
  • Garantie de 5 ans
  • . Domaines d'application:
  • Adapté aux luminaires à diffuseur et à réflecteur
  • Hébergement, hôtels, restaurants
  • Bâtiments publics et commerciaux
  • Bureaux
  • Espaces secondaires, garages, entrepôts, celliers
  • .

    •Les Atouts de la gamme:

    Avantages produits
  • Enables low-cost and compact luminaire designs
  • Low profile
  • Future-proof dimensions for reliable designs
  • Near Lambertian light distribution at 110° beam angle for high quality of light
  • Protection against overheating due to thermal derating
  • 5 year guarantee
  • Caractéristiques produit
  • Mains voltage driven LED engine
  • Integrated control gear
  • Diamètre of light emitting surface: 61 mm
  • Common mechanic and photometric interfaces
  • Initial color consistency: < 3 SDCM
  • Lifetime (L70/B50): 50,000 h (temperature at Tc = 70 °C)
  • LED module is reinforced isolated to mounting surface
  • Photobiological safety according to IEC/TR 62778, risk group RG1
  • Domaines d'application
  • Suitable for diffuser and reflector luminaires
  • Hospitality, hotels, restaurants
  • Public and commercial buildings
  • Offices
  • Secondary rooms, garages, storerooms, cellars
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver