• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 300651 - BA-S-PL GRN G15 17W 12V

  • BA-S-PL GRN G15 17W 12V OSRAM BackLED S Plus G15
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 300651
    • Référence Sonepar : 00025300651
    • EAN : 4052899300651
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BA-S-PL GRN G15 17W 12V OSRAM BackLED S Plus G15 Modules LED pour la publicité et la lumière rétro-éclairage

•Les Atouts de l'article:

Modules LED pour la publicité et la lumière rétro-éclairage. Caractéristiques produit: Relié avec des câbles flexibles. Type de protection (modules) : IP66. Indice de rendu des couleurs Ra: > 80. Encapsulation spéciale robuste. Marquage CE et figure sur la liste UL. Avantages produits: Éclairage uniforme pour les écartements entre LED élevés, grâce à la technologie Square Lens. Les modules sont compatibles avec le montage BackLED. Efficacité d'application sensiblement améliorée par rapport aux systèmes sans lentilles. Plusieurs options pour un montage simple et rapide : boulonnage ou encliquetage. Excellente efficacité du module. Très longue durée de vie. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Signalétique et enseignes lumineuses. Rétroéclairage de lettres-boîtiers de petite taille et/ou de faible profondeur. Rétroéclairage de caissons lumineux à simple ou double face. Utilisation en permanence à l'extérieur dans des caissons lumineux fermés ou des lettrages profilés. Technique / Accessoires: Support de montage BackLED BA-SM-MP. Plusieurs types d’alimentations OPTOTRONIC® 12 V disponibles.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Éclairage uniforme à des pas de LED élevés grâce à la technologie Square Lens
  • Les modules sont compatibles avec le profil de montage BackLED
  • Les modules sont compatibles avec le profil de montage BackLEDEfficacité d'application nettement supérieure à celle des systèmes sans lentilles
  • Plusieurs options pour un montage simple et rapide : boulonnage ou encliquetage.
  • Excellente efficacité des modules
  • Longue durée de vie
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques produit
  • Connecté avec des câbles flexibles
  • Type de protection (modules): IP66
  • Indice de rendu des couleurs Ra: > 80
  • Marqué CE et listé UL
  • Domaines d'application
  • Signalisation et publicité lumineuse
  • Rétro-éclairage de lettres de canal petites et/ou plates
  • Rétro-éclairage de caissons lumineux simple et double face
  • Utilisation permanente à l'extérieur dans des caissons lumineux ou des lettres channel fermés
  • Technique / Accessoires
  • Profil de montage BackLED BA-SM-MP
  • Plusieurs types d'alimentations OPTOTRONIC 12 V disponibles
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver