• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 308029 - OSR HALOSTAR FOUR 5W G4

  • OSRAM HALOSTAR FOUR 64408 5W 12V G4 (1 000 h)
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 308029
    • Référence Sonepar : 00025030802
    • EAN : 4050300308029
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LAMPE HALOGENE OSRAM HALOSTAR FOUR - Compatible Pyrolise (jusqu'à 450°C) - 12V - 5W - 60lm 2700K 1000h ø10 x 33mm - Classe Energie G - Fabriqué en Allemagne - Culot G4

•Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes très basse tension, culot à broches, pour four. Avantages du produit: Efficacité lumineuse multipliée par deux ou trois par rapport à un éclairage à four conventionnel. Contenu halogène optimal pour des températures élevées. Broches trempées pour un contact fiable à hautes températures. Convient à la pyrolyse (température ambiante autorisée 450 °C). Ne contient pas de mercure. Zones d'application: Fours de cuisson.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Efficacité lumineuse multipliée par deux ou trois par rapport à un éclairage à four conventionnel
  • Contenu halogène optimal pour des températures élevées
  • Broches trempées pour un contact fiable à hautes températures
  • Convient à la pyrolyse (température ambiante autorisée 450 °C)
  • Ne contient pas de mercure
  • Zones d'application
  • Fours de cuisson
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver