• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 312395 - ETANCHE VIDE 600 1xTUBE LED

  • LDV DP VIDE 600 1x Tube LED IP65 230V Etanche vide LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 312395
    • Référence Sonepar : 07074531239
    • EAN : 4058075312395
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE Etanche LED Vide pour 1 Tube LED 0,60m - Polycarbonate - IP65/IK08 - étriers inox - Classe I - 655x72x86mm - uniquement pour tubes à LED en 230V - étrier et clips inox - Garantie 2 ans

•Les Atouts de l'article:

Luminaire étanche pour tubes LED T8. Caractéristiques du produit: Corps du luminaire disponible pour 1 ou 2 tubes T8 LED. Type de protection : IP65. Convient au SubstiTUBE EM/UN et au SubstiTUBE Connected. Avantages du produit: Précâblé pour une installation facile des tubes LED. Boîtier robuste. Installation facile et rapide. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Parkings, entrepôts, zones de production. Technique / Accessoires: Tous les accessoires nécessaires sont inclus.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Précâblé pour une installation facile des tubes LED
  • Boîtier robuste
  • Installation facile et rapide
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Corps du luminaire disponible pour 1 ou 2 tubes T8 LED
  • Type de protection : IP65
  • Convient au SubstiTUBE EM/UN et au SubstiTUBE Connected
  • Zones d'application
  • Parkings, entrepôts, zones de production
  • Technique / Accessoires
  • Tous les accessoires nécessaires sont inclus
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver