• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 335967 - TR SP Comp 28W/4000K NFL Noir

  • Track Spot Compact D100 28W/4000K Ra90 NFL Noir
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 335967
    • Référence Sonepar : 07074533596
    • EAN : 4058075335967
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE Track Spot LED - Noir - Diam. 100mm - IRC>90 - SDCM<3 - 28W - 2380lm - 25° - 4000K - 80000h - Classe II - 100x55mm - 3 phases sélectionnables - Collerette décorative Or- Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Spot tracklight 3 allumages avec alimentation intégrée dans le connecteur de rail. Caractéristiques produit: Spots sur rail compact avec alimentation intégrée. Fabriqué en Allemagne. Efficacité du luminaire : jusqu'à 85 lm / W. Angle de rotation : 350 °, angle d’inclinaison : 90 °. Très bon indice de rendu des couleurs Ra : 90. Indice de rendu des couleurs Ra9: > 60. Homogénéité initiale des couleurs : = 3 SDCM. Disponible avec angle de faisceau: 25 °, 36 °. Selon le langage de conception unifié LEDVANCE (conception SCALE). Boîtier robuste en fonte d'aluminium. Disponible en blanc mat (RAL9010), noir mat (RAL9005) et gris béton (RAL7042). Avantages produits: Design intemporel adapté à un intérieur de standing. Adaptateur inclus compatible avec les rails 3 allumages sur le marché (NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC). Aucun problème de concentration des objets éclairés grâce au design compact. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Produit de substitution directe pour luminaires utilisant des lampes HID. Éclairage d'accentuation. Fashion shops, accessories shops. Grande distribution. Hôtels, restaurants, commerces.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Design intemporel adapté à un intérieur de standing
  • Adaptateur inclus compatible avec les rails 3 allumages sur le marché (NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC)
  • Aucun problème de concentration des objets éclairés grâce au design compact
  • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques produit
  • Spots sur rail compact avec alimentation intégrée
  • Fabriqué en Allemagne
  • Efficacité du luminaire : jusqu'à 85 lm / W
  • Angle de rotation : 350 °, angle d’inclinaison : 90 °
  • Très bon indice de rendu des couleurs Ra : 90
  • Indice de rendu des couleurs Ra9: > 60
  • Homogénéité initiale des couleurs : = 3 SDCM
  • Disponible avec angle de faisceau: 25 °, 36 °
  • Selon le langage de conception unifié LEDVANCE (conception SCALE)
  • Boîtier robuste en fonte d'aluminium
  • Disponible en blanc mat (RAL9010), noir mat (RAL9005) et gris béton (RAL7042)
  • Domaines d'application
  • Produit de substitution directe pour luminaires utilisant des lampes HID
  • Éclairage d'accentuation
  • Fashion shops, accessories shops
  • Grande distribution
  • Hôtels, restaurants, commerces
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver