Description
LEDVANCE Projecteur LED PFM - 190W - 24800lm - 124lm/W - 30° - 3000K - 70000h L80 - Classe I - Corps Aluminium et diffuseur verre (IP65/IK08) - applications sportives - Dim: 494x395x87mm - Précâblé (1m) - ULR 0% - Garantie 5 ans
•Les Atouts de l'article:
Projecteur avec distribution lumineuse symétrique circulaire pour un éclairage sur mât grande hauteur. Caractéristiques produit: Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 140 lm/W. Distribution de la lumière symétrique par rotation pour l'éclairage de mât avec hauteur élevée. Montage en angle (45 °) et inclinaison jusqu'à 180 °. Type de protection : IP66. Résistance aux chocs : IK08. Température ambiante de fonctionnement: -30… + 50°C. Protection élevée contre les surtensions : jusqu'à 10 kV (L / N-PE), 6 kV (L-N). Membrane intégrée pour éviter la condensation à l'intérieur du luminaire. Connexion via un câble de 2 m, câblage nécessaire. Avantages produits: Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène. Économies d'énergie allant jusqu'à 45% par rapport aux luminaires utilisant des lampes à décharge conventionnelles. Lumineux, robuste et durable. Distribution lumineuse homogène et éblouissement minimal. Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison. Orifice pour assurer la facilité d'installation. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Produit de substitution directe pour luminaires utilisant des lampes HID. Usage extérieur (IP66). Parking. Zones publiques. Industrie. Installations sportives. Éclairage de grandes zones. Panneau D conformément à la norme EN 60598-2-24 pour unité commerciale à risque d’incendie, par ex. en raison de l’accumulation de poussière.
•Les Atouts de la gamme:
Avantages produitsÉconomies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène Économies d'énergie allant jusqu'à 45% par rapport aux luminaires utilisant des lampes à décharge conventionnelles Lumineux, robuste et durable Distribution lumineuse homogène et éblouissement minimal Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison Orifice pour assurer la facilité d'installation Garantie de 5 ans Caractéristiques produitHaute efficacité lumineuse : jusqu'à 140 lm/W Distribution de la lumière symétrique par rotation pour l'éclairage de mât avec hauteur élevée Montage en angle (45 °) et inclinaison jusqu'à 180 ° Type de protection : IP66 Résistance aux chocs : IK08 Température ambiante de fonctionnement: -30… + 50°C Protection élevée contre les surtensions : jusqu'à 10 kV (L / N-PE), 6 kV (L-N) Membrane intégrée pour éviter la condensation à l'intérieur du luminaire Connexion via un câble de 2 m, câblage nécessaire Domaines d'applicationProduit de substitution directe pour luminaires utilisant des lampes HID Usage extérieur (IP66) Parking Zones publiques Industrie Installations sportives Éclairage de grandes zones Panneau D conformément à la norme EN 60598-2-24 pour unité commerciale à risque d’incendie, par ex. en raison de l’accumulation de poussière
•Les Atouts de l'article:
Projecteur avec distribution lumineuse symétrique circulaire pour un éclairage sur mât grande hauteur. Caractéristiques produit: Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 140 lm/W. Distribution de la lumière symétrique par rotation pour l'éclairage de mât avec hauteur élevée. Montage en angle (45 °) et inclinaison jusqu'à 180 °. Type de protection : IP66. Résistance aux chocs : IK08. Température ambiante de fonctionnement: -30… + 50°C. Protection élevée contre les surtensions : jusqu'à 10 kV (L / N-PE), 6 kV (L-N). Membrane intégrée pour éviter la condensation à l'intérieur du luminaire. Connexion via un câble de 2 m, câblage nécessaire. Avantages produits: Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène. Économies d'énergie allant jusqu'à 45% par rapport aux luminaires utilisant des lampes à décharge conventionnelles. Lumineux, robuste et durable. Distribution lumineuse homogène et éblouissement minimal. Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison. Orifice pour assurer la facilité d'installation. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Produit de substitution directe pour luminaires utilisant des lampes HID. Usage extérieur (IP66). Parking. Zones publiques. Industrie. Installations sportives. Éclairage de grandes zones. Panneau D conformément à la norme EN 60598-2-24 pour unité commerciale à risque d’incendie, par ex. en raison de l’accumulation de poussière.
•Les Atouts de la gamme:
Avantages produits