• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 436114 - LS PFM-1000-RGBW-830-5-IP66

  • RUBAN LED PERFORMANCE PROTEGE 1000lm-m RGBW IRC80 Rouleau de 5 metres
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 436114
    • Référence Sonepar : 07074543611
    • EAN : 4058075436114
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE RUBAN LED PERFORMANCE PROTEGE 1000lm/m RGBW IRC80 Rouleau de 5 mètres IP66 - 18,0 W/m - 40000 h (L80B10) - Garantie 3ans - Précâblé des 2 côtés - 5000 mmx14mmx

•Les Atouts de l'article:

Rubans LED RGBW protégés IP66 - Haute performance - 1000 lm/m pour les exigences élevées. Caractéristiques produit: Ruban LED flexible et sécable avec LED blanches et RGB. Plus petite unité de coupe : 100 mm. Durée de vie (L70 / B50): jusqu'à 40000 h à Tc max. = 85°C. Gradable par impulsions (modulation de largeur d'impulsions). Type de protection : IP66. Hautement résistant aux UV. Résistant aux ambiances salines. Avantages produits: Grande gamme d'options de conception grâce aux bandes LED RGBW longues et flexibles. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Montage facile grâce au ruban auto-adhésif. Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires. Connexion simple grâce aux câbles intégrés de chaque côté. Bonne qualité de lumière blanche grâce aux LED blanches dédiées. Domaines d'application: Éclairage général. Éclairage architectural. Éclairage dynamique comme un effet architectural dans les zones publiques. Effets de couleur intensifs pour des ambiances spéciales. Éclairage de voûtes. Hôtels et bureaux. Intérieurs résidentiels. Convient aux applications intérieures et extérieures (IP66).

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Grande gamme d'options de conception grâce aux bandes LED RGBW longues et flexibles
  • Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
  • Montage facile grâce au ruban auto-adhésif
  • Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires
  • Connexion simple grâce aux câbles intégrés de chaque côté
  • Bonne qualité de lumière blanche grâce aux LED blanches dédiées
  • Caractéristiques produit
  • Ruban LED flexible et sécable avec LED blanches et RGB
  • Plus petite unité de coupe : 100 mm
  • Durée de vie (L70 / B50): jusqu'à 40000 h à Tc max. = 85°C
  • Gradable par impulsions (modulation de largeur d'impulsions)
  • Type de protection : IP66
  • Hautement résistant aux UV
  • Résistant aux ambiances salines
  • Domaines d'application
  • Éclairage général
  • Éclairage architectural
  • Éclairage dynamique comme un effet architectural dans les zones publiques
  • Effets de couleur intensifs pour des ambiances spéciales
  • Éclairage de voûtes
  • Hôtels et bureaux
  • Intérieurs résidentiels
  • Convient aux applications intérieures et extérieures (IP66)
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver